CEMBRE SPA - CEM42041B TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X12MM X TUBETT - 42041B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Farbe - gelb
Packung
4000 ST
EAN
8016692643724
Artikelnummer
CEM42041B
Herstellernummer
42041B
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).



