CEMBRE SPA - CEM4203SW001 ETICH.DIVIETO PST-LSR DIM.65X131MM. + TE - 4203SW001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692455433
Artikelnummer
CEM4203SW001
Herstellernummer
4203SW001
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
131 mm
Höhe:
65 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


