Startseite

CEMBRE SPA - CEM42030N-HF TARGHETTA MG-TPMF ARANCIO 4X10MM X TUBET - 42030N-HF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - orange

  • Länge - 10 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 5600 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692767161

Artikelnummer

CEM42030N-HF

Herstellernummer

42030N-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

orange

Länge:

10 mm

Transparent:

nein

Breite:

4 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.5 mm

Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate con i tubetti PMF per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda e strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Una scheda viene stampata completamente in circa 10 secondi, compresa l?eventuale identificazione degli steli e l?indicazione del tubetto da utilizzare.