CEMBRE SPA - CEM4202OD008 ETICH.DIVIETO PST-LSR DIM.52X105MM.+ TES - 4202OD008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692902142
Artikelnummer
CEM4202OD008
Herstellernummer
4202OD008
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


