Startseite

CEMBRE SPA - CEM4202OD007-GB ET.DIVIETO PST-LSR DIM.52X105MM.+ TESTO - 4202OD007-GB

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM4202OD007-GB ET.DIVIETO PST-LSR DIM.52X105MM.+ TESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8051316015440

Artikelnummer

CEM4202OD007-GB

Herstellernummer

4202OD007-GB

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

105 mm

Höhe:

52 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja