CEMBRE SPA - CEM42020B TARGHETTA MG-TPMF ROSSO 4X10MM X TUBETTI - 42020B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692665009
Artikelnummer
CEM42020B
Herstellernummer
42020B
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).


