CEMBRE SPA - CEM4201RP003-GB ETICH.DIV.PST-LSR DIM.37X74MM.+TESTO ING - 4201RP003-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
15 ST
EAN
8016692660295
Artikelnummer
CEM4201RP003-GB
Herstellernummer
4201RP003-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
74 mm
Höhe:
37 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


