Startseite

CEMBRE SPA - CEM40591 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X16 BIANCO - 40591

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM40591 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X16 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 16 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 560 ST

EAN

8016692606989

Artikelnummer

CEM40591

Herstellernummer

40591

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

16 mm

Transparent:

nein

Breite:

4 mm

Magnetisch:

nein

TARGHETTE SEGNACAVO