CEMBRE SPA - CEM40491 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X16 BIANCO - 40491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 16 mm
Transparent - nein
Packung
640 ST
EAN
8016692606880
Artikelnummer
CEM40491
Herstellernummer
40491
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
16 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X16 BIANCO.. Materiale di identificazione


