CEMBRE SPA - CEM40490 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X12 BIANCO - 40490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Transparent - nein
Packung
640 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692606903
Artikelnummer
CEM40490
Herstellernummer
40490
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
4 mm
Le targhette MG2-TDMO si montano direttamente sul cavo già cablato, senza l’uso del tubetto trasparente.


