CEMBRE SPA - CEM40441 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X16 GIALLO - 40441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
640 ST
EAN
8016692606934
Artikelnummer
CEM40441
Herstellernummer
40441
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
16 mm
Breite:
4 mm
Le targhette MG-TDMO si montano direttamente sul cavo gia cablato, senza l?uso del tubetto trasparente. ? I conduttori possono avere, a parita di sezione, diametro esterno diverso. E? pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che allasezione.


