CEMBRE SPA - CEM40440 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X12 GIALLO - 40440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 12 mm
Transparent - nein
Packung
640 ST
EAN
8016692606965
Artikelnummer
CEM40440
Herstellernummer
40440
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
12 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X12 GIALLO.. Materiale di identificazione


