Startseite

CEMBRE SPA - CEM40390 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X12 BIANCO - 40390

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM40390 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X12 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 12 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 880 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692606606

Artikelnummer

CEM40390

Herstellernummer

40390

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

12 mm

Transparent:

nein

Breite:

4 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

4 mm

Le targhette MG2-TDMO si montano direttamente sul cavo già cablato, senza l’uso del tubetto trasparente