Startseite

CEMBRE SPA - CEM40291 TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-02 4X16 MM.BIANCO - 40291

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM40291 TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-02 4X16 MM.BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 16 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692603230

Artikelnummer

CEM40291

Herstellernummer

40291

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

16 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Targhette Segnacavo MG-TDM-02. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: bianco. Dimensioni :4x16 mm.