CEMBRE SPA - CEM40240 TAR.SEGNAC.MG-TDM-02 4X12MM.GIALLO 6 STE - 40240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Farbe - gelb
Packung
1056 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692565545
Artikelnummer
CEM40240
Herstellernummer
40240
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ttarghette Segnacavo MG-TDM-02. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: giallo. Dimensioni :4x12 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


