Startseite

CEMBRE SPA - CEM40192 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.BIANCO 4 STE - 40192

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM40192 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.BIANCO 4 STE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 800 ST

EAN

8016692878188

Artikelnummer

CEM40192

Herstellernummer

40192

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Marchio CEMBRE modello TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.BIANCO 4 STE.. Materiale di identificazione