CEMBRE SPA - CEM40190 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.BIANCO 6 STE - 40190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.6...3.25 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Farbe - weiß
Packung
1320 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692565552
Artikelnummer
CEM40190
Herstellernummer
40190
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.6...3.25 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


