CEMBRE SPA - CEM40140 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.GIALLO 6 STE - 40140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 1.6...3.25 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Packung
1320 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692565538
Artikelnummer
CEM40140
Herstellernummer
40140
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.6...3.25 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


