Startseite

CEMBRE SPA - CEM40093 TARGHETTA MG-TPM BIANCA 4X18MM X TUB.TRA - 40093

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM40093 TARGHETTA MG-TPM BIANCA 4X18MM X TUB.TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 18 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 2250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316008374

Artikelnummer

CEM40093

Herstellernummer

40093

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

18 mm

Transparent:

nein

Breite:

4 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.5 mm

Le targhette MG-TPM vengono utilizzate con i tubetti PM per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda e strutturata a lisca: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.