CEMBRE SPA - CEM389001NAR TARG.ALL.SD-SC 300X200 MM.VIDEOSORVEGLIA - 389001NAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
1 ST
EAN
8016692824635
Artikelnummer
CEM389001NAR
Herstellernummer
389001NAR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Stärke:
0.5 mm
Nachleuchtend:
ja


