Startseite

CEMBRE SPA - CEM374111- ETIC.ANL IN PET ADES.175X99MM.NEUTRA - 374111-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM374111- ETIC.ANL IN PET ADES.175X99MM.NEUTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 175 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692484983

Artikelnummer

CEM374111-

Herstellernummer

374111-

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

175 mm

Transparent:

nein

Breite:

99 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

Marchio CEMBRE modello ETIC.ANL IN PET ADES.175X99MM.NEUTRA.. Materiale di identificazione