CEMBRE SPA - CEM374111-9 ETIC.ALFAN. ANL PET AD. 175X199MM. TESTO - 374111-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 175 mm
Transparent - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692923857
Artikelnummer
CEM374111-9
Herstellernummer
374111-9
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
175 mm
Transparent:
nein
Breite:
99 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 175X99mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9"


