Startseite

CEMBRE SPA - CEM374111-7 ETIC.ALFAN. ANL PET AD. 175X199MM. TESTO - 374111-7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 175 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692923871

Artikelnummer

CEM374111-7

Herstellernummer

374111-7

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

175 mm

Transparent:

nein

Breite:

99 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 175X99mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "7"