CEMBRE SPA - CEM374108-T ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.60X34 MM.TEST - 374108-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 60 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692491431
Artikelnummer
CEM374108-T
Herstellernummer
374108-T
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
60 mm
Transparent:
nein
Breite:
34 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


