Startseite

CEMBRE SPA - CEM374108-S ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.60X34 MM.TEST - 374108-S

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM374108-S ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.60X34 MM.TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692483795

Artikelnummer

CEM374108-S

Herstellernummer

374108-S

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

60 mm

Breite:

34 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE