Startseite

CEMBRE SPA - CEM374108-03 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.60X68MM.TESTO - 374108-03

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM374108-03 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.60X68MM.TESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 68 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692501758

Artikelnummer

CEM374108-03

Herstellernummer

374108-03

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

68 mm

Transparent:

nein

Breite:

60 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE