CEMBRE SPA - CEM374108-02 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.60X68MM.TESTO - 374108-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 60 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692501734
Artikelnummer
CEM374108-02
Herstellernummer
374108-02
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
60 mm
Transparent:
nein
Breite:
68 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
68 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


