CEMBRE SPA - CEM374107-M ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.38X22 MM.TEST - 374107-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 38 mm
Transparent - nein
Packung
80 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692483627
Artikelnummer
CEM374107-M
Herstellernummer
374107-M
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
38 mm
Transparent:
nein
Breite:
22 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.


