Startseite

CEMBRE SPA - CEM374107-B ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.38X22 MM.TEST - 374107-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 38 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 80 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692479576

Artikelnummer

CEM374107-B

Herstellernummer

374107-B

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

38 mm

Transparent:

nein

Breite:

22 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.