CEMBRE SPA - CEM374102-ON ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TESTO - 374102-ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
210 ST
EAN
8016692806112
Artikelnummer
CEM374102-ON
Herstellernummer
374102-ON
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
13 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
0.1 mm
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.


