Startseite

CEMBRE SPA - CEM374101-4 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6 MM.TEST - 374101-4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM374101-4 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6 MM.TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 500 ST

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

10 mm

Breite:

6 mm

Höhe:

0.1 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE