CEMBRE SPA - CEM36A3M5088 GUARNIZIONE MULTIFORO X M50 -8 FORI- 8 - 36A3M5088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 8
Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 50
Geeignet für Gewindemaß PG - 36
Packung
50 ST
EAN
8016692404011
Artikelnummer
CEM36A3M5088
Herstellernummer
36A3M5088
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
8
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Geeignet für Gewindemaß PG:
36


