Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M3248 GUARNIZIONE MULTIFORO X M32 -4 FORI- 8 - 36A3M3248

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M3248 GUARNIZIONE MULTIFORO X M32 -4 FORI-  8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32

  • Anzahl der Durchführungen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692403021

Artikelnummer

CEM36A3M3248

Herstellernummer

36A3M3248

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Anzahl der Durchführungen:

4

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.