Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M3239 GUARNIZIONE MULTIFORO X M32 -3 FORI- 9, - 36A3M3239

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M3239 GUARNIZIONE MULTIFORO X M32 -3 FORI- 9,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 3

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692599427

Artikelnummer

CEM36A3M3239

Herstellernummer

36A3M3239

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

3

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.