Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M3228 GUARNIZIONE MULTIFORO X M32 -2 FORI- 8, - 36A3M3228

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M3228 GUARNIZIONE MULTIFORO X M32 -2 FORI- 8,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 2

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692567938

Artikelnummer

CEM36A3M3228

Herstellernummer

36A3M3228

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

2

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.