Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M2554 GUARNIZIONE MULTIFORO X M25 -5 FORI- 4 - 36A3M2554

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M2554 GUARNIZIONE MULTIFORO X M25 -5 FORI- 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 5

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692200828

Artikelnummer

CEM36A3M2554

Herstellernummer

36A3M2554

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

5

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.