Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M2545 GUARNIZIONE MULTIFORO X M25 -4 FORI- 5 - 36A3M2545

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M2545 GUARNIZIONE MULTIFORO X M25 -4 FORI- 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 4

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692163161

Artikelnummer

CEM36A3M2545

Herstellernummer

36A3M2545

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

4

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.