CEMBRE SPA - CEM36A3M2537 GUARNIZIONE MULTIFORO X M25 -3 FORI- 7 - 36A3M2537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Geeignet für Gewindemaß PG - 21
Anzahl der Durchführungen - 3
Packung
1 ST
EAN
8016692163192
Artikelnummer
CEM36A3M2537
Herstellernummer
36A3M2537
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Anzahl der Durchführungen:
3


