Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M20356 GUARNIZIONE MULTIFORO X M20 -3 FORI- 5, - 36A3M20356

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M20356 GUARNIZIONE MULTIFORO X M20 -3 FORI- 5,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 3

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 13.5

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692568058

Artikelnummer

CEM36A3M20356

Herstellernummer

36A3M20356

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

3

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

13.5

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.