CEMBRE SPA - CEM36A3M2025 GUARNIZIONE MULTIFORO X M20 -2 FORI- 5 - 36A3M2025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 2
Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20
Geeignet für Gewindemaß PG - 13.5
Packung
1 ST
EAN
8016692163116
Artikelnummer
CEM36A3M2025
Herstellernummer
36A3M2025
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5


