Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M16322 GUARNIZIONE MULTIFORO X M16 -3 FORI- 2, - 36A3M16322

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M16322 GUARNIZIONE MULTIFORO X M16 -3 FORI- 2,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 2

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 11

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692200804

Artikelnummer

CEM36A3M16322

Herstellernummer

36A3M16322

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

2

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.