CEMBRE SPA - CEM36A3M1624 GUARNIZIONE MULTIFORO X M16 -2 FORI- 4 - 36A3M1624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 2
Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Geeignet für Gewindemaß PG - 11
Packung
100 ST
EAN
8016692163031
Artikelnummer
CEM36A3M1624
Herstellernummer
36A3M1624
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
11


