CEMBRE SPA - CEM36A3M1623 GUARNIZIONE MULTIFORO X M16 -2 FORI- 3 - 36A3M1623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Geeignet für Gewindemaß PG - 11
Anzahl der Durchführungen - 2
Packung
100 ST
EAN
8016692163079
Artikelnummer
CEM36A3M1623
Herstellernummer
36A3M1623
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Anzahl der Durchführungen:
2


