CEMBRE SPA - CEM3573M25 GUARN.PIANA IN GOMMA STIRENE-BUTAD.M25X1 - 3573M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - SBR
Außendurchmesser - 30.5 mm
Innendurchmesser - 25.5 mm
Stärke - 1 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692147208
Artikelnummer
CEM3573M25
Herstellernummer
3573M25
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
SBR
Außendurchmesser:
30.5 mm
Innendurchmesser:
25.5 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
1
GUARNIZIONI PIANE


