Startseite

CEMBRE SPA - CEM3573M20 GUARN.GOM.STIR.BUTAD.X M20X1.5+PG13.5+G1 - 3573M20

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM3573M20 GUARN.GOM.STIR.BUTAD.X M20X1.5+PG13.5+G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25.5 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692140704

Artikelnummer

CEM3573M20

Herstellernummer

3573M20

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

25.5 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

SBR

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

13.5

GUARNIZIONI PIANE