CEMBRE SPA - CEM3572016 GUARN.PIANA IN GOMMA STIRENE-BUTAD.X PG1 - 3572016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - SBR
Außendurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 23 mm
Stärke - 2 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692164632
Artikelnummer
CEM3572016
Herstellernummer
3572016
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
SBR
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Anzahl der Durchführungen:
1
GUARNIZIONI PIANE


