CEMBRE SPA - CEM35720131 GUARN.GOM.STIR.BUTAD.X PG13.5+M20X1.5+G1 - 35720131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 27.5 mm
Innendurchmesser - 20.5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.4 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
8016692404585
Artikelnummer
CEM35720131
Herstellernummer
35720131
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
27.5 mm
Innendurchmesser:
20.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.4 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
SBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5


