Startseite

CEMBRE SPA - CEM3572007 GUARN.PIANA IN GOMMA STIRENE-BUTAD.X PG7 - 3572007

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM3572007 GUARN.PIANA IN GOMMA STIRENE-BUTAD.X PG7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16.5 mm

  • Innendurchmesser - 11.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692142975

Artikelnummer

CEM3572007

Herstellernummer

3572007

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

16.5 mm

Innendurchmesser:

11.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

SBR

Geeignet für Gewindemaß PG:

7

GUARNIZIONI PIANE