CEMBRE SPA - CEM3555HT021 ETICH.AVVERTIMENTO WST-PDY 148X105MM.+TE - 3555HT021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692898520
Artikelnummer
CEM3555HT021
Herstellernummer
3555HT021
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


