Startseite

CEMBRE SPA - CEM35002N PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X20 ADESIVO NER

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM35002N PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X20 ADESIVO NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692593562

Artikelnummer

CEM35002N

Herstellernummer

35002N

Hersteller

CEM

Ausführung:

Blende

Breite:

20 mm

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

Tür

Farbe:

schwarz

I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto o attacco adesivo. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).